入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションニップル |
バーブサイズ | 1.5 |
クランプタイプ | ダブルボルトまたはバンド |
フィッティングスタイル | ストレート |
六角頭サイズ(インチ) | 1-1 / 2」 |
ホースID | 1.5 " |
材料 | メッキ鋼 |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
番手 | 1.5 " |
ねじの種類 | (M)NPT |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7307290030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
3LZ86 | 316ステンレススチール | ¥6,045 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。