入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルカップリング |
設計 | 共通ヘッドにより嵌合ミスを解消しダイレクト接続が可能 |
材料 | 可鍛鉄 |
マックス。 圧力 | 110のプサイ |
サイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -20から160 F |
タイプ | (F)NPTエンド |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
3L×98 | (M)NPT エンド | ¥1,428 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。