APPROVED VENDOR 3HPV6 スプリング詰め合わせ 右ねじりバネ ステンレス製 36本
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
アイテム価格 | 春の品揃え |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | ステンレス鋼 |
個数 | 36 |
サイズ数 | 12 |
タイプ | 右ねじりバネ |
船の重量(kg) | 5.22 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 49.28 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 7320205060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。