入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじりばね |
たわみ角(度) | 270 |
終了 | シンプルスタイル |
脚長 | 3.5 " |
材料 | 302ステンレススチール |
最大ロッド外径 | 0.891 " |
コイル数 | 7.75 |
外径 | 1.342 " |
ばねの長さ@トルク | 1.750 " |
トルク@ 1/2脚長(インチ-ポンド) | 21.000 |
風向き | 左手 |
線径 | 0.105 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.17 |
船の長さ(cm) | 13.34 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7320205020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。