APPROVED VENDOR 3GRD5 ワイヤークロス 316 18 メッシュ 0.0170 直径 48x48
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤークロス |
合金タイプ | 316 |
終了 | シンプルスタイル |
長さ | 48 " |
材料 | ステンレス鋼 |
網目サイズ | 18 x 18 |
メッシュサイズ範囲 | 終了 |
オープンエリア | 48.3% |
開口部サイズ | 0.038 " |
タイプ | 平織り |
幅(Width) | 48 " |
線径 | 0.017 " |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7314141000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。