APPROVED VENDOR 3G119 スイベル半空気圧キャスター 2-1/2 W 8 D
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
アイテム価格 | 自在半空気圧キャスター |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | D |
ハブカラー | ホワイト |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | 対称の |
ハブ幅 | 3" |
内側のボルト穴の間隔 | 4-1/8" x 4-1/2" |
負荷定格 | 350ポンド |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
装着タイプ | B |
外側のボルト穴の間隔 | 4-1/8" x 4-1/2" |
全体の高さ | 10 " |
プレートサイズ | 5 "x 5-1 / 2" |
プレート厚 | 0.25 " |
プレート型 | D |
レースウェイ | ダブルボール |
タイヤリム径 | 4" |
タイヤの厚さ | 2" |
トレッド | リブ付き |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 8" |
ホイールの幅 | 2.5 " |
船の重量(kg) | 5.28 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プレート型 | キャスター定格範囲 | 内側のボルト穴の間隔 | ホイール直径 | ホイールの幅 | 負荷定格 | 装着タイプ | 外側のボルト穴の間隔 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3G151 | B | 0〜299ポンド | 2-5 / 8 "3" | 6" | 2" | 200ポンド | A | 3 "x 3-5 / 8" | ¥15,708 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。