入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックアップリングの品揃え |
ケースの種類 | ふたチャート付きプラスチックボックス |
色 | ブラック |
デュロメータ | 90ショアA |
硬度 | とても厳しい |
材料 | ブナN |
個数 | 293 |
サイズ数 | 36 |
SAEまたはメトリック | SAE |
含まれているサイズ | AS568AダッシュNo.(10)005〜018、110〜116、(7)210〜213、(5)117〜121、214〜219 |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 4016935010 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | デュロメータ | 材料 | 個数 | 含まれているサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RGZ7 | ホワイト | 55ショアD | PTFE | 325 | AS568AダッシュNo.(15)005〜012、(10)013〜018、110〜116、(5)117〜121、210〜219 | -100度から500度F | ¥43,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。