APPROVED VENDOR 3CDD4シリコンゴムヒーター電気0.9a115v L10in
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリコンゴムヒーター |
アンペアAC | 0.9 |
長さ | 10 " |
最先端の | 電気 |
タイプ | 電気 |
電圧 | 115 |
ワット密度 | 5ワット/平方」 |
出力 | 100 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。