入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプヒーター |
アンペアAC | 2 |
制御範囲 | 40度から60度F |
長さ | 48 " |
最先端の | 電気 |
タイプ | 電気 |
電圧 | 115 |
ワット密度 | 2.5ワット/平方」 |
出力 | 230 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。