APPROVED VENDOR 3AKJ4 金網 304 10 メッシュ 0.0200 直径 48x48
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
アイテム価格 | ワイヤークロス |
合金タイプ | 304 |
終了 | シンプルスタイル |
長さ | 48 " |
材料 | ステンレス鋼 |
網目サイズ | 10 x 10 |
メッシュサイズ範囲 | 粗い |
オープンエリア | 64.0% |
開口部サイズ | 0.088 " |
タイプ | 平織り |
幅(Width) | 48 " |
線径 | 0.02 " |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7314141000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 合金タイプ | 網目サイズ | メッシュサイズ範囲 | オープンエリア | 開口部サイズ | 線径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3aju1 | 316 | 40 x 40 | 終了 | 36.0% | 0.015 " | 0.01 " | ¥38,915 | ||
3AJV2 | 316 | 325 x 325 | 終了 | 30.5% | 0.001 " | 0.001 " | ¥26,936 | ||
3AKJ1 | 304 | 4 x 4 | 粗い | 74.0% | 0.215 " | 0.035 " | ¥22,731 | ||
3ALR7 | 304 | 16 x 16 | 終了 | 73.3% | 0.053 " | 0.009 " | ¥16,396 | ||
3ALT9 | 304 | 40 x 40 | 終了 | 54.8% | 0.018 " | 0.006 " | ¥12,301 | ||
3alu4 | 304 | 48 x 48 | 終了 | 54.2% | 0.015 " | 0.005 " | - | 見積依頼
| |
3ALW1 | 304 | 80 x 80 | 終了 | 49.6% | 0.008 " | 0.003 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。