入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
内部径 | 0.085 " |
長さ | 6" |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 4904 psi @ 72度F |
外径 | 1 / 8 " |
外径許容範囲 | +.005 "/-0.005" |
温度。 範囲 | -425〜1500度F |
タイプ | シームレス |
壁の厚さ | 0.02 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 180.85 |
船の長さ(cm) | 0.25 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 7304490060 |
原産国 | CN |
モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径 | 外径許容範囲 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70520 | 0.18 " | 316ステンレススチール | 4375 psi @ 72度F | 1 / 4 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.035 " | ¥4,592 | 見積依頼
|
70521 | 0.43 " | 316ステンレススチール | 2339 psi @ 72度F | 1 / 2 " | +.010 "/-0.010" | -325〜1500度F | 0.035 " | ¥6,698 | 見積依頼
|
3ACH8 | 0.334 " | 316ステンレススチール | 5547 psi @ 72度F | 1 / 2 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.083 " | ¥34,259 | 見積依頼
|
3ACH9 | 0.31 " | 316ステンレススチール | 6349 psi @ 72度F | 1 / 2 " | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.095 " | ¥25,663 | 見積依頼
|
3ACJ6 | 0.930 " | 316ステンレススチール | 1175 psi @ 72度F | 1" | +.010 "/-0.010" | -325〜1500度F | 0.035 " | ¥26,356 | 見積依頼
|
3ACJ8 | 0.87 " | 316ステンレススチール | 2183 psi @ 72度F | 1" | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.065 " | ¥35,243 | 見積依頼
|
3ACJ9 | 0.834 " | 316ステンレススチール | 2787 psi @ 72度F | 1" | +.005 "/-0.005" | -325〜1500度F | 0.083 " | ¥40,024 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。