APPROVED VENDOR 3837516TRB-4FTネジ付きロッド3 / 8-16x4フィート
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドロッド |
CLASS | 2A / 2B |
色 | ブラック |
終了 | ブラック |
材料 | ナイロン |
全体の長さ(Overall Length) | 4ft。 |
ロックウェル硬度 | M71(R113) |
温度。 範囲 | -40から185 F |
抗張力 | 12,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右利き |
番手 | 3 / 8-16 |
ねじの種類 | UNC |
降伏強さ | 480のプサイ |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 番手 | ねじの種類 | 降伏強さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3801024TRB-4FT | 4ft。 | 10-24 | UNC | 139のプサイ | ¥4,295 | 見積依頼
|
3801024TRB-6FT | 6ft。 | 10-24 | UNC | 139のプサイ | ¥5,217 | |
3831218TRB-4FT | 4ft。 | 5 / 16-18 | UNC | 403のプサイ | ¥5,570 | |
3875010TRB-4FT | 4ft。 | 3 / 4-10 | UNC | - | ¥15,092 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。