入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シムストック |
色 | シルバーメタル |
長さ公差 | +/- 0.250 " |
材料 | 316ステンレススチール |
ロックウェル硬度 | B88MAX |
サイズ | 12×50インチ |
気性 | アニールされた |
抗張力 | 80,000のプサイ |
厚さ | 0.102 mm |
厚さの許容 | +/- 0.0002 " |
タイプ | ロール |
幅の許容 | +/- 0.010 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 7220201010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サイズ | 厚さ | 厚さの許容 | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36D813 | 6×100インチ | 0.508 mm | +/- 0.0005 " | +/- 0.005 " | ¥21,545 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。