入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | かしめナット |
基本素材 | 鋼 |
に匹敵します | プロパティクラス12 |
直径/ねじサイズ | 1 3 / 4-5」 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 2H |
高さ | 1 23 / 32 " |
材料 | 鋼 |
ナットタイプ | 丸型スロットナット |
ピン径 | 3 / 8 " |
ロックウェル硬度 | B95からC35 |
サイズ | 1.75 mm |
スロットの深さ | 1.240 " |
スロット幅 | 0.52 " |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 6 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | スロット |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。