入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプカッター |
容量 | 1-5 / 8」 |
構造 | アルミニウムボディとスチールブレード |
切削作用 | ラチェット |
演算 | ロープ、PVCパイプ、ホース、チューブ、ポリパイプ、コンジット、ベルト、または分岐で使用する場合 |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8205595510 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
34A524 | 1-1 / 2」 | 7.5 " | ¥3,249 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。