APPROVED VENDOR 33W320バスケットトラック20Bu。 容量ブルー48インチの長さ
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
アイテム価格 | バスケットトラック |
バスケットの深さ | 30 " |
バスケットの長さ | 48 " |
バスケットの幅 | 32 " |
ブッシェル容量 | 20 |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスターサイズ | 3" |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
色 | 青 |
負荷容量 | 600ポンド |
材料 | ビニール |
全体の高さ | 36.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 32 " |
音量 | 25 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 25 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 18.14 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
モデル | キャスターサイズ | 色 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33W303 | 3" | 青 | 27 " | 30 " | 20 " | 7.5 cu。 ft。 | ¥38,466 | |
33W304 | 3" | レッド | 27 " | 30 " | 20 " | 7.5 cu。 ft。 | ¥38,466 | |
33W307 | 3" | レッド | 31.5 " | 36 " | 24 " | 12.5 cu。 ft。 | ¥45,946 | |
33W308 | 3" | 青 | 31.5 " | 36 " | 24 " | 12.5 cu。 ft。 | ¥45,946 | |
33W311 | 3" | 青 | 34 " | 36 " | 26 " | 15 cu。 ft。 | ¥43,031 | |
33W312 | 3" | レッド | 34 " | 36 " | 26 " | 15 cu。 ft。 | ¥43,031 | |
33W315 | 3" | 青 | 36.5 " | 40 " | 28 " | 20 cu。 ft。 | ¥61,119 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。