APPROVED VENDOR 2ZTW6フレキシブルバキュームホース1/1インチx2フィート
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
アイテム価格 | 真空ホース |
色/仕上げ | ホワイト |
直径 | 2" |
はめあい | 1 1/2 OD 真空アウトレット |
長さ | 36ft。 |
材料 | プラスチック |
タイプ | 柔軟性 |
船の重量(kg) | 3.45 |
船高(cm) | 53.59 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2ZTX1 | 50ft。 | ¥16,572 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。