入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | ブラック |
直径 | 1" |
直径公差 | + 0.003 / -0.000 " |
長さ | 3のフィート |
長さ公差 | + 0.125 / -0.000 " |
材料 | 押し出しナイロン6/6 |
マックス。 温度 | 210 F |
最小温度評価 | -40 度 F |
抗張力 | 12,000のプサイ |
タイプ | 色付きの |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 91.95 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 直径公差 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2XNZ8 | 3 / 16 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥161 | |
2XNZ9 | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥221 | |
2XPA1 | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥314 | |
2XPA2 | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥431 | |
2XPA3 | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥711 | |
2XPA4 | 3 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥990 | |
2XPA5 | 7 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1のフィート | ¥1,419 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。