入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリートエルボー、45度 |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度FWOG |
パイプサイズ | 4" |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
船の重量(kg) | 3.73 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。