入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テーパーピン |
終了 | シンプルスタイル |
ラージエンド径 | 0.704 " |
ラージエンド径許容範囲 | -0.0007〜 + 0.0013 " |
長さ公差 | +/- 0.010 " |
材料 | 炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 6 15 / 16 " |
ロックウェル硬度 | B85 |
サイズ | #10 |
スモールエンド径 | 0.531 " |
スモールエンド径許容範囲 | +/- 0.010 " |
番手 | 5 / 8-18 |
タイプ | ねじ付き |
使用可能な長さ | 6" |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8477908501 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。