入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | 304ステンレススチール |
接続タイプ | ソケット溶接 |
マックス。 圧力 | 3000 psi @ 100度F |
最大蒸気圧 | 2500 psi @ 350度F |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.3 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 7307230000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LTY9 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 8 " | ¥1,247 | ||
1LTZ2 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 4 " | ¥1,251 | ||
1LTZ4 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | 3 / 8 " | ¥1,789 | ||
1LTZ6 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | 1 / 2 " | ¥1,952 | ||
1LTZ8 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | 3 / 4 " | ¥3,051 | ||
1LUA1 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | 1" | ¥4,902 | ||
1LUA3 | 304ステンレススチール | FNPT | 300のプサイ | 150のプサイ | 1.25 " | ¥8,432 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。