入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブ式空気圧ホイール |
ボア径 | 1 / 2 " |
容量 | 350ポンド |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
終了 | パウダーコーティング |
車軸に適合 | 1 / 2 " |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
ハブカラー | シルバー |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | 対称の |
ハブ幅 | 3-3 / 4 ' |
負荷定格 | 350ポンド |
プライ | 4 |
タイヤリム径 | 4-7 / 8」 |
タイヤサイドウォールNo. | 10X3.5-5 |
タイヤの厚さ | 2-1 / 2」 |
トレッド | のこぎり |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 1.51 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8716900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | トレッド | ボア径 | 容量 | ホイール直径 | ホイールの幅 | キャスター定格範囲 | 車軸に適合 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NWU2 | のこぎり | 1 / 2 " | 220ポンド | 8" | 2 39 / 64 " | - | 1 / 2 " | 空気圧ホイール | ¥4,426 | ||
1NWU3 | のこぎり | 1 / 2 " | 295ポンド | 8" | 2 39 / 64 " | - | 1 / 2 " | 空気圧ホイール | ¥4,596 | ||
1NWU4 | のこぎり | 3 / 4 " | 300ポンド | 8" | 2 39 / 64 " | - | 3 / 4 " | 空気圧ホイール | ¥4,426 | ||
1NWU6 | のこぎり | 5 / 8 " | 230ポンド | 10 " | 3 53 / 64 " | - | 5 / 8 " | 空気圧ホイール | ¥5,117 | ||
1NWU7 | のこぎり | 1 / 2 " | 350ポンド | 10 " | 3 15 / 16 " | - | 1 / 2 " | 空気圧ホイール | ¥6,468 | ||
1NWU8 | のこぎり | 5 / 8 " | 290ポンド | 12 " | 3 23 / 32 " | - | 5 / 8 " | 空気圧ホイール | ¥9,207 | ||
1NWU9 | のこぎり | 3 / 4 " | 290ポンド | 12 " | 3 23 / 32 " | - | 3 / 4 " | 空気圧ホイール | ¥8,300 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。