定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー 2RZC9 キャスターホイール 145 ポンド。 5D x 1インチ | AC3EYA

APPROVED VENDOR 2RZC9キャスターホイール145ポンド5 D x1インチ

在庫あり
アイテム:AC3EYA モデル:2RZC9

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,249 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemキャスターホイール
ボア径1 / 4 "
キャスター定格範囲0〜299ポンド
キャスターホイール素材ポリウレタン
コアカラーグレー
コア材質ポリオレフィン
デュロメータ90-98ショアA
車軸に適合5 / 16 "
ハブ長1.125 "
ハブ幅1-1 / 8」
負荷定格145ポンド
耐性水、油、化学薬品、ほとんどの酸
スパナブッシング含まれておりません
温度。 範囲14度から150度F
ホイールベアリングシンプルスタイル
ホイールカラー
ホイール直径5"
ホイール素材ポリウレタン
ホイールの幅1"

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)11.94
船幅(cm)11.94
HSコード8716900000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルハブ長ボア径キャスター定格範囲負荷定格耐性スパナブッシング温度。 範囲ホイールベアリング価格
承認されたベンダー 1KA81 キャスターホイール 155 ポンド。 奥行き 3-1/2 x 1-1/4 インチ | AA9ZXR 1KA811.5 "3 / 8 "0〜299ポンド155ポンド水、油、化学薬品、ほとんどの酸含まれておりません14度から150度F1ピースデルリン(R)¥686
承認されたベンダー 1KA89 キャスターホイール 250 ポンド。 奥行き 3-1/2 x 1-1/4 インチ | AA9ZXX 1KA891.5 "3 / 8 "0〜299ポンド250ポンド水、油、化学薬品、ほとんどの酸含まれておりません14度から150度F2ピースデルリン(R)¥1,572
承認されたベンダー 1KA93 キャスター ホイール 715 ポンド。 2-9/16 奥行き x 1-3/8 インチ | AA9ZYA 1KA931.5 "3 / 8 "0〜299ポンド165ポンド水、油、化学薬品、ほとんどの酸含まれておりません14度から150度F1ピースデルリン(R)¥1,024
承認されたベンダー 1KA95 キャスターホイール 990ポンド。 3-3/8 奥行き x 2-15/16 インチ | AA9ZYB 1KA951.5 "3 / 8 "0〜299ポンド165ポンド水、油、化学薬品、ほとんどの酸含まれておりません14度から150度F2ピースデルリン(R)¥1,697
承認されたベンダー 1KA97 キャスター ホイール 500 ポンド。 奥行き 3-1/2 x 1-7/16 インチ | AA9ZYC 1KA971.5 "3 / 8 "0〜299ポンド165ポンド水、油、化学薬品、ほとんどの酸含まれておりません14度から150度F封印されたボール¥2,713
承認されたベンダー 1KA99 キャスター ホイール 3000 ポンド。 奥行き4-1/2 x 1-5/8インチ | AA9ZYD 1KA991.5 "3 / 8 "0〜299ポンド275ポンド水、油、化学薬品、ほとんどの酸含まれておりません14度から150度F2ピースデルリン(R)¥1,538
承認済みベンダー 1KB11 キャスターホイール 1000ポンド 4-15/16d x 1-7/16インチ | AB2AFQ 1KB111.5 "3 / 8 "0〜299ポンド275ポンド水、油、化学薬品、ほとんどの酸含まれておりません14度から150度F2ピースデルリン(R)¥1,989

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 2RZC9キャスターホイール145ポンド5 D x1インチ
¥1,249 /単価