APPROVED VENDOR 2RRT4 ドア フレーム ウェザースチップ ブラウン 長さ 7 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアフレームウェザーストリップ |
フランジの高さ | 1 / 2 " |
フランジ厚 | 1 / 4 " |
Hardware | 含まれておりません |
色を挿入 | ブラウン |
材料を挿入 | ポリウレタンフォーム |
インサートサイズ | 1 / 2 " |
挿入タイプ | カーフ |
全体の長さ(Overall Length) | 7ft。 |
投影 | 13 / 16 " |
として販売 | ストリップ |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 210.82 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色を挿入 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
2RRT3 | ホワイト | ¥1,398 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。