APPROVED VENDOR 2RRP4両開きドアウェザーストリップ8フィートの長さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両開きドアウェザーストリップ |
フランジ素材 | アルマイト |
フランジ厚 | 3 / 64 " |
フランジ幅 | 5 / 8 " |
材料を挿入 | ナイロンブラシ |
インサートサイズ | 7 / 16 " |
挿入タイプ | ナイロンブラシ |
最大ドアギャップ | 1 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8ft。 |
投影 | 1 / 4 " |
として販売 | ストリップ |
柔軟性を維持 | 度 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 238.76 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。