入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアスイープ |
フランジの高さ | 1-1 / 2」 |
フランジ素材 | アルミニウム |
色を挿入 | ブラック |
材料を挿入 | PVCビニール |
インサートサイズ | 1-19 / 64」 |
長さ | 3ft。 |
投影 | 5 / 8 " |
スイープタイプ | ループ |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フランジ素材 | 材料を挿入 | インサートサイズ | 投影 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2RRH9 | ブロンズ | ナイロン | 9 / 16 " | 13 / 64 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。