入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Oリングの品揃え |
ケースの種類 | プラスチックの箱 |
色 | ブラック |
デュロメータ | 70ショアA |
硬度 | ミディアムハード |
材料 | ブナN |
個数 | 192 |
サイズ数 | 19 |
SAEまたはメトリック | SAE |
含まれているサイズ | AS568Aダッシュ番号(20)007、(15)010、011、(10)012〜014、016、110〜113、115、116、212、(8)120、210、211、 214 |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 4016931010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 含まれているサイズ | ケースの種類 | 色 | 温度。 範囲 | デュロメータ | 硬度 | 材料 | 個数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RGX5 | AS568Aダッシュ番号(35)010から011のそれぞれ、(25)012、110のそれぞれ、(15)111、(10)112から116のそれぞれ、(8)211、(7)212 | ふたチャート付きプラスチックボックス | ブラック | -40度から250度F | 70ショアA | ミディアムハード | ブナN | 200 | ¥3,699 | ||
1RGX6 | AS568Aダッシュ番号(20)006から012のそれぞれ、(13)110から116のそれぞれ、(10)210から222のそれぞれ、(7)325から327のそれぞれ | ふたチャート付きプラスチックボックス | ブラック | -40度から250度F | 70ショアA | ミディアムハード | ブナN | 382 | ¥8,264 | ||
1RGX7 | AS568AダッシュNo.(20)001〜016、(15)110〜116、(10)017〜024、117〜124、210〜216、(7)025〜031、(5) )032〜043、125〜142、217〜229、325〜328、901〜914、916、918、920、924、928、932のそれぞれ、(4)32のそれぞれ | ふたチャートと引き出しを引き出すプラスチックの箱 | ブラック | -40度から250度F | 70ショアA | ミディアムハード | ブナN | 1110 | ¥72,222 | ||
1RGX8 | AS568Aダッシュ番号(12)905〜910のそれぞれ、(10)901〜904、911〜914、916、918、920、924、928、932のそれぞれ | ふたチャート付きプラスチックボックス | ブラック | -30度から250度F | 90ショアA | とても厳しい | ブナN | 212 | ¥9,583 | ||
1RGX9 | 1.9mm C / S(25)2.8mm、(20)3.8mm、4.8mm、5.8mm、(15)6.8mm、7.8mm、8.8mm、9.8mmのそれぞれ; 2.4mm C / S(15)9.8mm、10.8mm、11mm、(12)各11.8mm、12.8mm、13.8mm、14.8mm、15.8mm、(8)各17.8mm、19.8mm、20.8mm、 21.8mm; 3.1mm C / S(7)各23.7mm、24m | ふたチャート付きプラスチックボックス | ブラック | -40度から250度F | 70ショアA | ミディアムハード | ブナN | 380 | ¥10,508 | ||
1RGY1 | 2mm C / S(16)3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、10mmのそれぞれ。 2.5mm C / S(13)10mm、11mm、12mm、14mm、16mm、17mm、19mmのそれぞれ; 3mm C / S(12)20mm、22mm、24mm、25mm、27mm、28mm、30mm、32mm、33mm、35mm、36mm、38mm、(11)19mmのそれぞれ。 4mm C / S(9)各38mm、41m | ふたチャート付きプラスチックボックス | ブラック | -40度から250度F | 70ショアA | ミディアムハード | ブナN | 385 | ¥9,177 | ||
1RGY2 | 2mm C/S (16) 3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、10mm 各 ; 2.5mm C/S (13) 各10mm、11mm、12mm、14mm、16mm、17mm、19mm; 3mmC/S (12) 各20mm、22mm、24mm、25mm、27mm、28mm、30mm、32mm、33mm、35mm、36mm、38mm、 (11)9んん、 | ふたチャート付きプラスチックボックス | ブラック | -30度から250度F | 90ショアA | とても厳しい | ブナN | 385 | ¥18,451 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。