APPROVED VENDOR 2KUJ9 ロッド スチール 8620 直径 4 インチ x 長さ 1 フィート
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
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 8620 |
直径 | 4" |
直径公差 | + 0.000 / -0.005 " |
終了 | 磨かれていない |
長さ | 1のフィート |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | 合金鋼 |
気性 | コールドフィニッシュ |
タイプ | 一般的用途 |
船の重量(kg) | 19.5 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7228501080 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | 合金タイプ | 直径 | 典型的な硬度 | 直径公差 | 終了 | 長さ | 長さ公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HKN2 | 一般的用途 | 4140 | 1 / 2 " | 241マックス | + 0.000 / -0.005 " | 磨かれていない | 1のフィート | +/- 1.000 " | ¥913 | |
2HKV1 | 一般的用途 | 4140 | 1.125 " | 321マックス | + 0.000 / -0.006 " | 磨かれていない | 1のフィート | +/- 1.000 " | ¥6,464 | |
2HKV7 | 一般的用途 | 4140 | 1.875 " | 321マックス | + 0.000 / -0.007 " | 磨かれていない | 1のフィート | +/- 1.000 " | ¥13,995 | |
2KUF3 | 一般的用途 | 4140 | 1.125 " | 321マックス | + 0.000 / -0.006 " | 磨かれていない | 3のフィート | +/- 3.000 " | ¥18,224 | |
2KUF9 | 一般的用途 | 4140 | 1.875 " | 321マックス | + 0.000 / -0.007 " | 磨かれていない | 3のフィート | +/- 3.000 " | ¥41,303 | |
2KUH8 | 一般的用途 | 4140 | 1.875 " | 321マックス | + 0.000 / -0.007 " | 磨かれていない | 6のフィート | +/- 6.000 " | ¥81,519 | 見積依頼
|
2KUJ1 | 一般的用途 | 8620 | 1.25 " | - | + 0.000 / -0.003 " | 磨かれていない | 1のフィート | +/- 1.000 " | ¥5,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。