入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドシール |
色 | ブラック |
ロッド径用 | 3 / 8 " |
高さ | 1 / 4 " |
内部径 | 3 / 8 " |
外径 | 5 / 8 " |
シールデュロメーター | 95ショアA |
シール材 | ウレタン |
シール温度範囲 | -65 Fから220 Fへ |
サイズ | ウレタン |
タイプ | タイプBポリシール |
幅(Width) | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3926904590 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 内部径 | 外径 | シール材 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HZF6 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ウレタン | タイプBポリシール | 1 / 8 " | ¥2,233 | |
2HZF8 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ウレタン | タイプBポリシール | 1 / 8 " | ¥3,057 | |
2HZF9 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 7 / 8 " | ウレタン | タイプBポリシール | 1 / 8 " | ¥3,198 | |
2HZG2 | 1 / 4 " | 7 / 8 " | 1.125 " | ウレタン | タイプBポリシール | 1 / 8 " | ¥3,465 | |
2HZG4 | 1 / 4 " | 1.125 " | 1.375 " | ウレタン | タイプBポリシール | 1 / 8 " | ¥3,723 | |
2HZG6 | 1 / 4 " | 1.375 " | 1.625 " | ウレタン | タイプBポリシール | 1 / 8 " | ¥3,842 | |
2HZG7 | 1 / 4 " | 1.5 " | 1.75 " | ウレタン | タイプBポリシール | 1 / 8 " | ¥3,863 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。