APPROVED VENDOR 2HKV9 ロッド 4140 直径 2 1/4 インチ x 長さ 1 フィート Bhn 321
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
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 4140 |
直径 | 2.25 " |
直径公差 | + 0.000 / -0.007 " |
終了 | 磨かれていない |
硬度スケール | BHN |
長さ | 1のフィート |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | 合金鋼 |
気性 | 冷間仕上げ/熱処理 |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | 321マックス |
典型的な引張強さ | 125,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 105,000 PSI |
船の重量(kg) | 6.12 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 7228501080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。