APPROVED VENDOR 2HKP9 ロッド 4140 直径 3 1/2 インチ x 長さ 1 フィート Bhn 241
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
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 4140 |
直径 | 3.5 " |
直径公差 | + 0.000 / -0.007 " |
終了 | 磨かれていない |
硬度スケール | BHN |
長さ | 1のフィート |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | 合金鋼 |
気性 | 冷間仕上げ/焼きなまし |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | 241マックス |
船の重量(kg) | 14.97 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7228501080 |
原産国 | US |
モデル | 典型的な硬度 | 直径 | 直径公差 | 終了 | 長さ | 長さ公差 | 気性 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HKP8 | 241マックス | 3.25 " | + 0.000 / -0.007 " | 磨かれていない | 1のフィート | +/- 1.000 " | 冷間仕上げ/焼きなまし | 一般的用途 | ¥36,176 | |
2HKT8 | 241マックス | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.005 " | 磨かれていない | 6のフィート | +/- 6.000 " | 冷間仕上げ/焼きなまし | 一般的用途 | ¥8,993 | 見積依頼
|
2HKT9 | 241マックス | 3 / 4 " | + 0.000 / -0.005 " | 磨かれていない | 6のフィート | +/- 6.000 " | 冷間仕上げ/焼きなまし | 一般的用途 | ¥11,362 | 見積依頼
|
2HKU1 | 241マックス | 7 / 8 " | + 0.000 / -0.005 " | 磨かれていない | 6のフィート | +/- 6.000 " | 冷間仕上げ/焼きなまし | 一般的用途 | ¥15,361 | 見積依頼
|
3GTH5 | 321 | 1.5 " | + 0.0000 / -0.0010 " | 回転、研磨、研磨 | 6" | +/- 6.000 " | 冷間仕上げ/熱処理 | 精密センターレスラウンド | ¥73,238 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。