APPROVED VENDOR 2HKJ9フラットストックスチール4140 x1インチ2フィートの長さ
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
アイテム価格 | フラットストック |
合金タイプ | 4140 |
終了 | 磨かれていない |
硬度スケール | BHN |
長さ | 3ft。 |
長さ公差 | +/- 3.000 " |
材料 | 合金鋼 |
気性 | 冷間仕上げ/焼きなまし |
厚さ | 1" |
厚さの許容 | + 0.000 / -0.009 " |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | 241マックス |
幅(Width) | 2" |
幅の許容 | + 0.000 / -0.011 " |
船の重量(kg) | 9.53 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7228505000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 長さ公差 | 厚さ | 厚さの許容 | 典型的な硬度 | 幅(Width) | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2香港ドル9 | 3ft。 | +/- 3.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241マックス | 1" | + 0.000 / -0.009 " | ¥4,660 | |
2HKE1 | 3ft。 | +/- 3.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241マックス | 2" | + 0.000 / -0.011 " | ¥9,086 | |
2HKE2 | 3ft。 | +/- 3.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241マックス | 3" | + 0.000 / -0.011 " | ¥13,459 | |
2HKE3 | 6" | +/- 6.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241マックス | 1" | + 0.000 / -0.009 " | ¥9,086 | 見積依頼
|
2HKE4 | 6" | +/- 6.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241マックス | 2" | + 0.000 / -0.011 " | ¥18,396 | 見積依頼
|
2HKE5 | 6" | +/- 6.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241マックス | 3" | + 0.000 / -0.011 " | ¥27,860 | 見積依頼
|
2HKE8 | 3ft。 | +/- 3.000 " | 3 / 8 " | + 0.000 / -0.007 " | 241マックス | 1" | + 0.000 / -0.009 " | ¥6,795 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。