APPROVED VENDOR 2HHF4長方形バー3/8厚さ3 / 4W6ftL。
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 長方形のバー |
合金タイプ | 1018 |
終了 | 磨かれていない |
長さ | 6" |
長さ公差 | +/- 6.000 " |
材料 | 炭素鋼 |
気性 | コールドフィニッシュ |
厚さ | 3 / 8 " |
厚さの許容 | + 0.000 / -0.003 " |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な引張強さ | 65,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 55,000 PSI |
幅(Width) | 3 / 4 " |
幅の許容 | + 0.000 / -0.003 " |
船の重量(kg) | 2.65 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7215500015 |
原産国 | SG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。