APPROVED VENDOR 2HGJ4シェルフアドオンH63 W 36 D18クローム
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤー棚ユニット |
色 | クロム |
深さ | 18 " |
終了 | クロムメッキ |
高さ | 63 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 4 |
棚の調整 | 1 "増分 |
棚容量 | 800ポンド |
棚板タイプ | 拡張機能 |
幅(Width) | 36 " |
ワイヤー棚仕上げ | クロムメッキ |
ワイヤー棚材 | 鋼 |
ワイヤーシェルフタイプ | アドオン |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 92.71 |
船の長さ(cm) | 48.77 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。