APPROVED VENDOR 2HGF3ウォールシェルフH54 W 48 D18クローム
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
アイテム価格 | 壁に取り付けられたワイヤー棚 |
色 | クロム |
深さ | 18 " |
終了 | クロムメッキ |
高さ | 54 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
棚の調整 | 1 "増分 |
棚容量 | 250ポンド |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 27.67 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 122.43 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。