APPROVED VENDOR 2HDH3ワイヤーカート4シェルフ48x24x70亜鉛
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
アイテム価格 | ワイヤーカート |
調整可能な増分 | 2" |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
色 | シルバー |
終了 | 亜鉛メッキ |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 4 |
全体の高さ | 70 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 24 " |
棚の長さ | 48 " |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 37.65 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 64.01 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 調整可能な増分 | キャスター素材 | 全幅 | 棚の長さ | 棚幅 | 色 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ECH6 | 48 " | 1" | ラバー | 18 " | 48 " | 18 " | シルバー | クロム | ¥83,601 | ||
1ECJ2 | 36.75 " | 1" | ラバー | 18 " | 36 " | 18 " | シルバー | クロム | ¥57,676 | ||
1ECJ4 | 36.75 " | 1" | ラバー | 24 " | 36 " | 24 " | シルバー | クロム | ¥64,778 | ||
1ECJ5 | 48.75 " | 1" | ラバー | 24 " | 48 " | 24 " | シルバー | クロム | ¥71,918 | ||
2HDE5 | 36 " | 2" | ポリウレタン | 18 " | 36 " | 18 " | シルバー | クロム | ¥126,163 | ||
2HDE6 | 48 " | 2" | ポリウレタン | 18 " | 48 " | 18 " | シルバー | クロム | ¥141,208 | ||
2HDE7 | 60 " | 2" | ポリウレタン | 18 " | 60 " | 18 " | シルバー | クロム | ¥151,731 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。