定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 2EZC1 フラットストック アルミニウム 6061 5/16 x 1 1/2 インチ 3 フィート | AB9RXT

APPROVED VENDOR 2EZC1フラットストックアルミニウム6061/5 x 16/1インチ1フィート

在庫あり
アイテム:AB9RXT モデル:2EZC1

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,707 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemフラットストック
合金タイプ6061
終了磨かれていない
硬度スケールBHN
長さ3ft。
長さ公差+/- 3.000 "
材料アルミニウム
気性押し出されました
厚さ5 / 16 "
厚さの許容+/- 0.008 "
タイプ耐食
典型的な硬度95
典型的な引張強さ45,000のプサイ
典型的な降伏強度40,000 PSI
幅(Width)1.5 "
幅の許容+/- 0.014 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.77
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)91.44
船幅(cm)3.81
HSコード7604295060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプ合金タイプ終了典型的な硬度典型的な引張強さ典型的な降伏強度幅(Width)幅の許容価格
承認済みベンダー SB-3003-0125-01-12 フラットストック 3003 アルミニウム 1/8 インチ T 1 インチ x 1 フィート | AB2VET 1NZC8 SB-3003-0125-01-12耐食3003ミル4022,000のプサイ16,000〜21,000 PSI1"+/- 0.063 "¥3,287
承認済みベンダー SB-3003-0125-01-36 フラットストック 3003 アルミニウム 1/8 インチ T 1 インチ x 3 フィート | AB2VEU 1NZC9 SB-3003-0125-01-36耐食3003ミル4022,000のプサイ16,000〜21,000 PSI1"+/- 0.063 "¥5,153
承認済みベンダー SB-3003-0125-01-72 フラットストック 3003 アルミニウム 1/8 インチ T 1 インチ x 6 フィート | AB2VEV 1NZD1 SB-3003-0125-01-72耐食3003ミル4022,000のプサイ16,000〜21,000 PSI1"+/- 0.063 "¥8,274
見積依頼
承認済みベンダー SB-3003-0125-15-12 フラット 3003 アルミニウム 1/8 インチ T 1 1/2 インチ x 1 フィート | AB2VEW 1NZD2 SB-3003-0125-15-12耐食3003ミル4022,000のプサイ16,000〜21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "¥3,674
承認済みベンダー SB-3003-0125-15-36 フラット 3003 アルミニウム 1/8 インチ T 1 1/2 インチ x 3 フィート | AB2VEX 1NZD3 SB-3003-0125-15-36耐食3003ミル4022,000のプサイ16,000〜21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "¥6,362
承認済みベンダー SB-3003-0125-15-72 フラット 3003 アルミニウム 1/8 インチ T 1 1/2 インチ x 6 フィート | AB2VEY 1NZD4 SB-3003-0125-15-72耐食3003ミル4022,000のプサイ16,000〜21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "¥10,690
見積依頼
承認済みベンダー SB-3003-0125-02-12 フラットストック 3003 アルミニウム 1/8 インチ T 2 インチ x 1 フィート | AB2VEZ 1NZD5 SB-3003-0125-02-12耐食3003ミル4022,000のプサイ16,000〜21,000 PSI2"+/- 0.063 "¥3,827

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 2EZC1フラットストックアルミニウム6061/5 x 16/1インチ1フィート
¥2,707 /単価