APPROVED VENDOR 2EYK6 フラット アルミニウム 2024 3/8 x 4 インチ 1 フィート
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラットストック |
合金タイプ | 2024 |
終了 | 磨かれていない |
硬度スケール | BHN |
長さ | 1" |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | アルミニウム |
気性 | コールドフィニッシュ |
厚さ | 3 / 8 " |
厚さの許容 | +/- 0.002 " |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | 120 |
典型的な引張強さ | 68,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 47,000 PSI |
幅(Width) | 4" |
幅の許容 | +/- 0.010 " |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7606123030 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | 合金タイプ | 終了 | 典型的な硬度 | 典型的な引張強さ | 典型的な降伏強度 | 幅(Width) | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-3003-0125-01-12 | 耐食 | 3003 | ミル | 40 | 22,000のプサイ | 16,000〜21,000 PSI | 1" | +/- 0.063 " | ¥3,287 | |
SB-3003-0125-01-36 | 耐食 | 3003 | ミル | 40 | 22,000のプサイ | 16,000〜21,000 PSI | 1" | +/- 0.063 " | ¥5,153 | |
SB-3003-0125-01-72 | 耐食 | 3003 | ミル | 40 | 22,000のプサイ | 16,000〜21,000 PSI | 1" | +/- 0.063 " | ¥8,274 | 見積依頼
|
SB-3003-0125-15-12 | 耐食 | 3003 | ミル | 40 | 22,000のプサイ | 16,000〜21,000 PSI | 1.5 " | +/- 0.063 " | ¥3,674 | |
SB-3003-0125-15-36 | 耐食 | 3003 | ミル | 40 | 22,000のプサイ | 16,000〜21,000 PSI | 1.5 " | +/- 0.063 " | ¥6,362 | |
SB-3003-0125-15-72 | 耐食 | 3003 | ミル | 40 | 22,000のプサイ | 16,000〜21,000 PSI | 1.5 " | +/- 0.063 " | ¥10,690 | 見積依頼
|
SB-3003-0125-02-12 | 耐食 | 3003 | ミル | 40 | 22,000のプサイ | 16,000〜21,000 PSI | 2" | +/- 0.063 " | ¥3,827 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。