入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ストック |
合金タイプ | 1018 |
終了 | 磨かれていない |
六角サイズ | 1.25 " |
XNUMX進幅の許容差 | + 0.000 / -0.003 " |
長さ | 1" |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | 炭素鋼 |
気性 | コールドフィニッシュ |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な引張強さ | 65,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 55,000 PSI |
船の重量(kg) | 2.09 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 7228308000 |
原産国 | SG |
モデル | 合金タイプ | 六角サイズ | 長さ | 長さ公差 | 典型的な引張強さ | 典型的な降伏強度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AVF5 | 1018 | 1" | 1" | +/- 1.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ¥3,159 | |
2AVF7 | 1018 | 1.5 " | 1" | +/- 1.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ¥8,332 | |
2AVF8 | 1018 | 2" | 1" | +/- 1.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ¥12,427 | |
2AVF9 | 1018 | 2.5 " | 1" | +/- 1.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ¥27,044 | |
2AVG1 | 1018 | 1.25 " | 3ft。 | +/- 3.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ¥12,875 | |
2AVG2 | 1018 | 1.5 " | 3ft。 | +/- 3.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ¥21,721 | |
2AVG4 | 1018 | 2.5 " | 3ft。 | +/- 3.000 " | 65,000 PSI | 55,000 PSI | ¥64,440 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。