入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ロックナット |
基本素材 | 低炭素鋼 |
直径/ねじサイズ | 5 / 8」-11 |
終了 | 亜鉛メッキ |
グレード | 2 |
高さ | 35 / 64 " |
材料 | 低炭素鋼 |
ナットタイプ | 丸型スロットナット |
ピン径 | 5 / 32 " |
ロックウェル硬度 | B68-C32 |
スロットの深さ | 0.340 " |
スロット幅 | 0.24 " |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | スロット |
幅(Width) | 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | CA |
モデル | 直径/ねじサイズ | 高さ | ピン径 | スロットの深さ | スロット幅 | 番手 | ねじの種類 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287078-PG | 7 / 8」-9 | 3 / 4 " | 5 / 32 " | 0.520 " | 0.24 " | - | UNC | 1 5 / 16 " | ¥10,896 | |
287082-PG | 1 "-8 | 55 / 64 " | 7 / 32 " | 0.590 " | 0.3 " | - | UNC | 1.5 " | ¥8,648 | |
287288-PG | 1 "-14 | 55 / 64 " | 7 / 32 " | 0.590 " | 0.3 " | - | UNF | 1.5 " | ¥8,927 | 見積依頼
|
287090-PG | 1 1 / 4-7」 | 1 1 / 16 " | 1 / 4 " | 0.700 " | 0.4 " | 8 | UNC | 1.875 " | ¥14,292 | 見積依頼
|
287296-PG | 1 1 / 4-12」 | 1 1 / 16 " | 1 / 4 " | 0.700 " | 0.4 " | 13 | UNF | 1.875 " | ¥22,705 | 見積依頼
|
287304-PG | 1 1 / 2-12」 | 1 9 / 32 " | 5 / 16 " | 0.860 " | 0.46 " | 13 | UNF | 2.25 " | ¥22,499 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。