入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | 鋳造銅 |
接続タイプ | C×C×FNPT |
マックス。 圧力 | 720 psi @ 100度F |
外径 | 5/8 x 5/8 x 1/2 " |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -20から400度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 7412200085 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24W590 | 580 psi @ 100度F | 7/8 x 7/8 x 3/4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥3,066 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。