入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティグ溶接棒 |
AWS分類 | R60 |
コンテナのサイズ | 10ポンド |
コンテナタイプ | ボックス |
直径 | 5 / 32 " |
長さ | 36ft。 |
材料 | 炭素鋼 |
抗張力 | 60,000 PSI |
船の重量(kg) | 4.69 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7215500016 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。