APPROVED VENDOR 21VK44チルトトラック標準1立方ヤード1250ポンド青い
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チルトトラック |
キャスター径 | 5" |
キャスタータイプ | (2)スイベル |
色 | 青 |
フレーム材料 | 鋼 |
ホッパー素材 | 中密度ポリエチレン |
ホッパータイプ | スタンダード |
負荷容量 | 1250ポンド |
オプションのふた | 製造番号 21VK31 |
全体の高さ | 44.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 77 " |
全幅 | 34 " |
音量 | 1cu。 yd。 |
ボリューム容量 | 1cu。 yd。 |
ホイール直径 | 12 " |
ホイールタイプ | ソリッドソフトラバー |
船の重量(kg) | 39.92 |
船高(cm) | 113.67 |
船の長さ(cm) | 195.58 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 音量 | キャスター径 | キャスタータイプ | ホイール直径 | 色 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK41 | 1 / 2cu。 yd。 | 4" | (1)スイベル | 10 " | 青 | 850ポンド | 38.63 " | 65 " | ¥184,841 | ||
21VK42 | 1 / 2cu。 yd。 | 4" | (1)スイベル | 10 " | レッド | 850ポンド | 38.63 " | 65 " | ¥210,256 | ||
21VK43 | 1 / 2cu。 yd。 | 4" | (2)スイベル | 10 " | イエロー | 850ポンド | 38.63 " | 65 " | ¥210,256 | ||
21VK45 | 1cu。 yd。 | 5" | (2)スイベル | 12 " | レッド | 1250ポンド | 44.75 " | 77 " | ¥283,604 | 見積依頼
| |
21VK46 | 1cu。 yd。 | 5" | (2)スイベル | 12 " | イエロー | 1250ポンド | 44.75 " | 77 " | ¥283,604 | 見積依頼
| |
21VK47 | 1 / 2cu。 yd。 | 4" | (2)スイベル | 10 " | ブラック | 850ポンド | 38.63 " | 65 " | ¥210,256 | ||
21VK48 | 1cu。 yd。 | 5" | (2)スイベル | 12 " | ブラック | 1250ポンド | 44.75 " | 77 " | ¥290,566 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。