入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャリッジボルト |
ドリルサイズ | 41 / 64 " |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 5 |
頭径 | 1.344 " |
頭の高さ | 0.344 " |
ヘッド形式 | ラウンド |
長さ | 4.5 " |
材料 | 中炭素鋼 |
正方形の高さ | 0.344 " |
正方形の幅 | 0.642 " |
抗張力 | 120,000のプサイ |
番手 | 5 / 8-11 |
タイプ | スクエアネック |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7318152055 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。