入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレーキ付きスイベルステムキャスター |
ブレーキの種類 | オーバー・ザ・ホイール・カム |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスターホイール素材 | ラバー |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ラバー |
フレーム仕上げ | 磨かれた亜鉛 |
負荷定格 | 280ポンド |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 5.75 " |
レースウェイ | ダブルボール |
幹径 | 17 / 20 " |
茎の長さ | 2.25 " |
ステムタイプ | フリクションリング |
ホイールベアリング | シンプルスタイル |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。