入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサー |
ボディ材質 | 黒の可鍛性鉄 |
CLASS | 300 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 1500 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 2 "×1」 |
飽和蒸気圧 | 300のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
船の重量(kg) | 1.12 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | CN |
モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XKT3 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4 "x 1 / 2" | 300のプサイ | ¥2,573 | |
1XKT4 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1 "×3 / 8" | 300のプサイ | ¥2,983 | |
1XKT5 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1 "×1 / 2" | 300のプサイ | ¥3,170 | |
1XKT6 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1 "×3 / 4" | 300のプサイ | ¥3,179 | |
1XKT7 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 1-1/4" x 3/4" | 300のプサイ | ¥4,471 | |
1XKU1 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 1-1/2" x 3/4" | 300のプサイ | ¥5,193 | |
1XKU4 | 黒の可鍛性鉄 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 2 "×3 / 4" | 300のプサイ | ¥7,862 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。