入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
基本接続タイプ | 一端にねじ切り |
内部径 | 1.5 " |
長さ | 2.5 " |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
外径 | 1.75 " |
パイプサイズ | 1.25 " |
スケジュール | 40 |
シームレス/溶接 | シームレス |
温度。 範囲 | -60度から450度F |
ねじの種類 | NPT |
壁の厚さ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7307290030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 内部径 | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XBH7 | 1 / 4 " | 1" | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | - | 見積依頼
| |
1XBH8 | 1 / 2 " | 1" | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ¥427 | ||
1XBH9 | 1 / 2 " | 1" | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ¥435 | ||
1XBJ1 | 3 / 4 " | 1" | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ¥480 | ||
1XBJ2 | 3 / 4 " | 1" | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | ¥573 | ||
1XBJ3 | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ¥346 | ||
1XBJ4 | 1 / 2 " | 1.5 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ¥414 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。