入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 90度のロングスイープエルボ |
ボディ材質 | ABS |
接続タイプ | ハブ×ハブ |
パイプサイズ | 1.5 " |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | アイテム価格 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1WJG9 | ハブ×ハブ×ハブ | ローヒールインレットを備えた90度のロングスイープエルボ | 3 "×3" X 2 " | ¥3,155 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。