入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリップブラシ |
バッキング | 亜鉛めっき鋼 |
バッキングの高さ(インチ) | 5/16 |
バッキング幅(インチ) | 5/16 |
剛毛の色 | ブラック |
塗りつぶしタイプ | 0.020 "圧着ナイロン |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全体的なトリム(インチ) | 4 |
タイプ | メタルバック |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | US |
モデル | バッキング | バッキングの高さ(インチ) | バッキング幅(インチ) | 剛毛の色 | 塗りつぶしタイプ | 全体的なトリム(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TCJ1 | 亜鉛めっき鋼 | 5/16 | 5/16 | ブラック | 0.030 "圧着ナイロン | 3 | ¥4,222 | |
1TCJ3 | 亜鉛めっき鋼 | 5/16 | 5/16 | ブラック | 0.030 "圧着ナイロン | 4 | ¥4,558 | |
1TCJ5 | 亜鉛めっき鋼 | 5/16 | 5/16 | ブラック | 0.045 "圧着ナイロン | 6 | ¥7,339 | |
1TCJ7 | 亜鉛めっき鋼 | 5/16 | 5/16 | ブラック | 0.045 "圧着ナイロン | 8 | ¥8,453 | |
1TCJ9 | 亜鉛めっき鋼 | 5/16 | 5/16 | ブラック | 0.045 "圧着ナイロン | 10 | ¥10,444 | |
1TCK2 | 亜鉛めっき鋼 | 5/16 | 5/16 | ナチュラル | 0.035 "ストレートPTFE | 1 | ¥47,209 | |
1TCK4 | 亜鉛めっき鋼 | 5/16 | 5/16 | ナチュラル | 0.035 "ストレートPTFE | 2 | ¥80,297 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。