定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認ベンダー 1VE93 メタル スクリュー パン #14 長さ 1 インチ、100 パック | AB3UCJ

APPROVED VENDOR 1VE93 メタル スクリュー パン #14 長さ 1 インチ、100 パック

在庫あり
アイテム:AB3UCJ モデル:1VE93

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,746 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemタッピング板金ねじ
ドライブの種類フィリップス
ドライバーサイズ#3
終了シンプルスタイル
頭径0.492 "
頭の高さ0.175 "
ヘッド形式パン
長さ1"
材料18-8ステンレス鋼
サイズ#14
測定システムインチ

発送情報:

船の重量(kg) 0.56
船高(cm)5.33
船の長さ(cm)9.14
船幅(cm)8.64
HSコード7318145020
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1VE93 メタル スクリュー パン #14 長さ 1 インチ、100 パック
¥6,746 /パック